pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0761W10A TOLOMEO MEGA LED CORPO LAMP.DIM.2700K - 0761W10A

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania

  • Con lampada inclusa - sì

  • Con interruttore - no

  • Piegabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024328288

Codice prodotto

ARM0761W10A

Cod. produttore

0761W10A

Produttore

ARM

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tipo di apparecchio:

Lampada da scrivania

Con lampada inclusa:

sì

Con interruttore:

no

Piegabile:

no

Con dimmer:

sì

Regolabile:

sì

Tipo di montaggio:

Serrare

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

48...48 V

Tipo lampada:

LED non sostituibile

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Non necessario

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per montaggio a parete:

no

Con presa di corrente:

sì

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1868...0 lm

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

1130 mm

Tolomeo Mega Tavolo LED 2700K Alluminio con dimmer su testa. Materiali: struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in carta pergamena, in raso di seta o in tessuto nero supportato da materiale plastico; snodi e morsetto in alluminio brillantato.Funzionalità: diffusore disponibile in tre dimensioni, orientabile in tutte le direzioni. Sistema di equilibratura a molle. Codice riferito solo al corpo lampada. LED 31W 1868lm 2700K CRI 90.