ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0721020A MELAMPO PARETE CON INTERR.BRONZO - 0721020A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - E14
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
7449073850076
Codice prodotto
ARM0721020A
Cod. produttore
0721020A
Produttore
ARM
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E14
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Beige
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Altezza/profondità:
350 mm
Diametro esterno:
230 mm

Un prodotto ARTEMIDE ITALIA SRL
Scopri la serie ARTEMIDE ITALIA SRL