pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0697020A LOGICO MINI SOSPENSIONE 3 IN LINEA - 0697020A

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0697020A LOGICO MINI SOSPENSIONE 3 IN LINEA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Con lampada inclusa - no

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768195132

Codice prodotto

ARM0697020A

Cod. produttore

0697020A

Produttore

ARM

Colore del corpo:

Acciaio inox

Con lampada inclusa:

no

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

E27

Lunghezza:

66 mm

Uscita della luce:

Diretto

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Lunghezza del pendolo:

0...2000 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

3

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Larghezza:

28 mm

Sospensione fornita:

Altezza/profondità:

22 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Lampada a sospensione composta da 3 elementi in linea. Struttura in metallo verniciato; diffusore in vetro soffiato con finitura seta lucida. Disponibile in quattro dimensioni e in quattro configurazioni: singola, in linea, 3x120° e 4x90°. La forma modulare si presta alla componibilità e alla realizzazione di combinazioni personalizzate, fornite come progetto speciale. Logico nano track è disponibile con adattatore a binario.