ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0696020A LOGICO MINI SOSPENSIONE - 0696020A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no
Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
EAN
8001022129146
Codice prodotto
ARM0696020A
Cod. produttore
0696020A
Produttore
ARM
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Acciaio
Colore del corpo:
Acciaio inox
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Larghezza:
24 mm
Altezza/profondità:
24 mm
Lunghezza:
24 mm
Sospensione fornita:
sì
Lunghezza del pendolo:
0...2000 mm