pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0693020A LOGICO MINI PLAFONE 3X120 - 0693020A

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0693020A LOGICO MINI PLAFONE 3X120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022733787

Codice prodotto

ARM0693020A

Cod. produttore

0693020A

Produttore

ARM

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

3

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Acciaio

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Larghezza:

450 mm

Altezza/profondità:

230 mm

Lunghezza:

450 mm

Lampada a soffitto composta da 3 elementi. Struttura in metallo verniciato; diffusore in vetro soffiato con finitura seta lucida.

ARTEMIDE ITALIA SRL

Un prodotto ARTEMIDE ITALIA SRL

Scopri la serie ARTEMIDE ITALIA SRL