ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0671W10A PIPE LED C/W 2700K - 0671W10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Materiale del corpo - Plastica
Con sensore di movimento - no
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449075467340
Codice prodotto
ARM0671W10A
Cod. produttore
0671W10A
Produttore
ARM
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Materiale del corpo:
Plastica
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Resistenza agli urti:
IK06
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
EVG
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
1880 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Diametro foro montaggio ad incasso:
180 mm
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
efficienza luminosa della lampada:
65.3...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1763...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no