ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0615010A TALO LED W BCO - 0615010A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449076227837
Codice prodotto
ARM0615010A
Cod. produttore
0615010A
Produttore
ARM
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1500...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Larghezza:
210 mm
Altezza/profondità:
34 mm
Lunghezza:
100 mm

Un prodotto ARTEMIDE ITALIA SRL
Scopri la serie ARTEMIDE ITALIA SRL