ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0458020A LOGICO PLAFONE 3X120 SETA LUCIDO - 0458020A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per configurazione lineare - no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no
Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione
Confezione
1 PZ
EAN
8013768389166
Codice prodotto
ARM0458020A
Cod. produttore
0458020A
Produttore
ARM
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
3
Portalampada:
E27
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Larghezza:
660 mm
Altezza/profondità:
350 mm
Lunghezza:
660 mm

Un prodotto ARTEMIDE ITALIA SRL
Scopri la serie ARTEMIDE ITALIA SRL


