ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0455020A LOGICO SOSPEN.MULT.IN LINEA INC SETA - 0455020A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con lampada inclusa - no
Materiale del corpo - Acciaio
Tipo lampada - Lampada a incandescenza
Grado di protezione (IP) - IP20
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
EAN
8001022862067
Codice prodotto
ARM0455020A
Cod. produttore
0455020A
Produttore
ARM
Con lampada inclusa:
no
Materiale del corpo:
Acciaio
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza
Grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
E27
Uscita della luce:
Diretto
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Lunghezza del pendolo:
2000...2000 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
3
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Apparecchio cablato:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Sospensione fornita:
sì
Altezza/profondità:
31 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no


