ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0355030A ORSA CLUSTER 5 - 0355030A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 37 W
Colore del corpo - Ottone
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
961 Kg CO₂-eq
EAN
7449078221758
Codice prodotto
ARM0355030A
Cod. produttore
0355030A
Produttore
ARM
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
37 W
Colore del corpo:
Ottone
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo lampada:
LED sostituibile
Grado di protezione (IP):
IP20
Diametro:
540 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per configurazione lineare:
no
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Lunghezza del pendolo:
900...1700 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
5
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Apparecchio cablato:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Larghezza:
570 mm
Adatto per luce d'emergenza:
no
Sospensione fornita:
sì
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Dimming con push-button:
sì
Colore luce:
Bianco
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
608...0 lm
Adatto per potenza lampada:
6.43...6.43 W
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)


