ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0353030A ORSA CLUSTER 3 - 0353030A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione lineare - no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no
Tipo lampada - LED sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 3
Confezione
1 PZ
EAN
7449078221765
Codice prodotto
ARM0353030A
Cod. produttore
0353030A
Produttore
ARM
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
3
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Ottone
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Dimming con push-button:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
608...0 lm
Adatto per potenza lampada:
6.43...6.43 W
Potenza totale:
22 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Larghezza:
425 mm
Diametro:
400 mm
Sospensione fornita:
sì
Lunghezza del pendolo:
800...1700 mm


