pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0254010A DIOSCURI TAVOLO 420 * - 0254010A

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0254010A DIOSCURI TAVOLO 420                    *

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada per abitazioni

  • Tipo di montaggio - Piede d'appoggio

  • Regolabile - no

  • Piegabile - no

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022613249

Codice prodotto

ARM0254010A

Cod. produttore

0254010A

Produttore

ARM

Tipo di apparecchio:

Lampada per abitazioni

Tipo di montaggio:

Piede d'appoggio

Regolabile:

no

Piegabile:

no

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tensione nominale:

220...240 V

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Larghezza:

420 mm

Altezza/profondità:

420 mm

Materiali: base in resina termoplastica; diffusore in vetro soffiato acidato.