ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0117010A DIOSCURI PAR/SOFF 420 - 0117010A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Materiale del corpo - Plastica
Con lampada inclusa - sì
Portalampada - E27
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013768194975
Codice prodotto
ARM0117010A
Cod. produttore
0117010A
Produttore
ARM
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Materiale del corpo:
Plastica
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per luce d'emergenza:
no
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Diametro esterno:
420 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
420 mm
Uscita della luce:
Diretto
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Un prodotto ARTEMIDE ITALIA SRL
Scopri la serie ARTEMIDE ITALIA SRL


