pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0112010A DIOSCURI PAR/SOFF 250 - 0112010A

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0112010A DIOSCURI PAR/SOFF 250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con lampada inclusa - sì

  • Portalampada - E27

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022549449

Codice prodotto

ARM0112010A

Cod. produttore

0112010A

Produttore

ARM

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Materiale del corpo:

Plastica

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Diametro esterno:

250 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

230 mm

Uscita della luce:

Diretto

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Materiali: supporto parete/soffitto in resina termoplastica; diffusore in vetro soffiato acidato.

Un prodotto ARTEMIDE ITALIA SRL

Scopri la serie ARTEMIDE ITALIA SRL