ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0048050A FATO ORO - 0048050A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E14
Tipo di apparecchio - Lampada per abitazioni
Con lampada inclusa - no
Altezza/profondità - 100 mm
Piegabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449078086111
Codice prodotto
ARM0048050A
Cod. produttore
0048050A
Produttore
ARM
Portalampada:
E14
Tipo di apparecchio:
Lampada per abitazioni
Con lampada inclusa:
no
Altezza/profondità:
100 mm
Piegabile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
no
Tipo di montaggio:
Piede d'appoggio
Colore del corpo:
Oro
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo cablaggio:
Non necessario
Larghezza:
350 mm
Lunghezza:
350 mm
Un prodotto ARTEMIDE ITALIA SRL
Scopri la serie ARTEMIDE ITALIA SRL


