pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0039060A NESSINO BIANCO - 0039060A

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada per abitazioni

  • Tipo di montaggio - Piede d'appoggio

  • Regolabile - no

  • Piegabile - no

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070238075

Codice prodotto

ARM0039060A

Cod. produttore

0039060A

Produttore

ARM

Tipo di apparecchio:

Lampada per abitazioni

Tipo di montaggio:

Piede d'appoggio

Regolabile:

no

Piegabile:

no

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

4

Portalampada:

E14

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Con interruttore:

no

Con presa di corrente:

no

Con dimmer:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

223 mm

Corpo e diffusore in policarbonato.

ARTEMIDE ITALIA SRL

Un prodotto ARTEMIDE ITALIA SRL

Scopri la serie ARTEMIDE ITALIA SRL