pagina iniziale
in esaurimento

ARTELETA INTERNATION - ARTXCS20 PROIETTORE LED 20W CON CCT+SENSORE - XCS20

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTXCS20 PROIETTORE LED 20W CON CCT+SENSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202005256

Codice prodotto

ARTXCS20

Cod. produttore

XCS20

Produttore

ART

Proiettori LED cambio di tonalità con sensore • Ottica simmetrica • Dotati di selettore per cambio temperatura di colore: 3.000 - 4.000 - 5.700 °K • Equipaggiati con rilevatore ad infrarossi passivi • Corpo in alluminio pressofuso, finitura antigraffio, colore nero, ottima resistenza alla corrosione • Riflettore ad alta efficienza, massimizza la resa luminosa • Vetro temperato antiabbagliamento • Staffa di fissaggio a muro, orientabile a 360° • Tensione di funzionamento: 220V - 260V - 50Hz • Vano d’alimentazione a bordo • Resa cromatica: >80 • Efficienza luminosa del LED: 110 lm/W • Fattore di potenza: >0,9 • Vita operativa led: L80B10 • Vita media: 40.000 ore • Angolo rilevamento: 100° • Distanza rilevamento: 8-10 m • Regolazione tempo intervallo: 10 sec. - 8 min. • Regolazione crepuscolare: 5-500 lux • La testa del sensore può essere ruotata di 180° • Temperatura di funzionamento: -25°C +45°C • Grado di protezione IP44, per uso all’esterno • Resistente agli urti: IK08