pagina iniziale
in esaurimento

ARTELETA INTERNATION - ARTXC10 PROIETTORE LED 10W CON CCT IP65 - XC10

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTXC10 PROIETTORE LED 10W CON CCT IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202005003

Codice prodotto

ARTXC10

Cod. produttore

XC10

Produttore

ART

Proiettori LED cambio di tonalità - • Ottica simmetrica • Equipaggiati con selettore per cambio temperatura di colore: 3.000 - 4.000 - 5.700 °K • Corpo in alluminio pressofuso, finitura antigraffio, colore nero, ottima resistenza alla corrosione • Riflettore ad alta efficienza, massimizza la resa luminosa • Vetro temperato antiabbagliamento • Staffa di fissaggio a muro, orientabile a 360° • Tensione di funzionamento: 220V - 260V - 50Hz • Vano d’alimentazione a bordo • Resa cromatica: >80 • Efficienza luminosa del LED: 110 lm/W • Fattore di potenza: >0,9 • Vita operativa led: L80B10 • Vita media: 40.000 ore • Temperatura di funzionamento: -25°C +45°C • Grado di protezione IP65, per uso all’esterno • Resistente agli urti: IK08 • Driver con tecnologia DOB