pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTVNLC.XW LAMP. DECORATIVA LED E14 2W 2200K - VNLC.XW

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTVNLC.XW LAMP. DECORATIVA LED E14 2W 2200K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E14

  • Potenza della lampada - 2...2 W

  • Flusso luminoso - 200...200 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2200...2200 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013202876658

Codice prodotto

ARTVNLC.XW

Cod. produttore

VNLC.XW

Produttore

ART

Attacco lampada:

E14

Potenza della lampada:

2...2 W

Flusso luminoso:

200...200 lm

Temperatura di colore correlata:

2200...2200 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Candela

Lunghezza:

98 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Giallo

Diametro:

35 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con telecomando/comando remoto:

no

Ideali per creare una calda atmosfera. Led a filamento allungato. Miscela di gas all’interno del bulbo: migliora le prestazioni ed allunga la vita . Circuito di controllo con componenti integrati in SMD: aumenta la stabilità di corrente e tensione. Resa cromatica: >80. Alimentazione: 220-240V 50Hz. Efficienza luminosa: >100lm/W. Vetro di primissima qualità. Angolo di diffusione luminosa: 360°. Vita media: 15.000 ore. Virola con finitura nichelata. Isolamento: classe II Grado di protezione IP20, per uso all’interno. 2W. 2200 K. 200 lm. Forma Oliva