ARTELETA INTERNATION - ARTVNL30.XW LAMP. DECORATIVA LED E27 8W 2200K - VNL30.XW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 750...750 lm
Temperatura di colore correlata - 2200...2200 K
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
8013202876740
Codice prodotto
ARTVNL30.XW
Cod. produttore
VNL30.XW
Produttore
ART
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
750...750 lm
Temperatura di colore correlata:
2200...2200 K
Tensione nominale:
230...230 V
Lunghezza:
300 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Durata di vita nominale media:
15000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
30 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con telecomando/comando remoto:
no