pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTULF.240.BWW TUBO 36 LED 51M DIA.12MM BIANCO CAL - ULF.240.BWW

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTULF.240.BWW TUBO 36 LED 51M DIA.12MM BIANCO CAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Flessibile

  • Numero di corpi luminosi per ogni metro - 36

  • Potenza della lampada per metro - 3 W

  • Massima tensione di lavoro - 3.5...3.5 V

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202958224

Codice prodotto

ARTULF.240.BWW

Cod. produttore

ULF.240.BWW

Produttore

ART

Tipologia:

Flessibile

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

36

Potenza della lampada per metro:

3 W

Massima tensione di lavoro:

3.5...3.5 V

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore luce:

Bianco

Diametro:

3 mm

Lunghezza delle singole sezioni:

1500 mm

Lunghezza totale:

51 m

Con elemento terminale:

Con set di collegamento:

Il tubo flessibile ULTRALEDFLEX è costruito secondo le norme europee EN 60598-2-20-A2:2004. Bobina da 51 metri, completa di 2 m di cavo di alimentazione H05RN-F 2x1,0 mm², con spina Schuko in gomma e raddrizzatore, già interconnesso con il tubo, esecuzione stagna IP 44 . Funziona solamente con il suo specifico cavo di alimentazione completo di raddrizzatore (CX.W.D312), fornito in dotazione. Possibilità di taglio ogni 1,5 metri. Lunghezza massima per ogni tratta: 153 m con art. CX.W.D312, Diametro: 12 m, Distanza LED : 27 mm, 36 LED ogni metro, Potenza 3 W/m , LED: Ø 3 mm - 3,5 V - 17mA, Colore: Trasparente con LED giallo