pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTUL.BASE.28 BASE PLAFONIERA UL 28W - UL.BASE.28

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTUL.BASE.28 BASE PLAFONIERA UL 28W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente D=16 mm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Lunghezza - 1215 mm

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8013202663609

Codice prodotto

ARTUL.BASE.28

Cod. produttore

UL.BASE.28

Produttore

ART

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo lampada:

Lampada fluorescente D=16 mm

Colore del corpo:

Bianco

Lunghezza:

1215 mm

Con lampada inclusa:

no

Larghezza:

22 mm

Materiale:

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

G5

Con interruttore:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

42 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Base della plafoniera fluorescente "UL"completa di: Cavo di alimentazione H03 VV H2-F 2x 0,75 mm2 con spina, lunghezza 170 cm circa. Cavo di raccordo 15 cm circa. Staffe e viti di fissaggio. Schermo in materiale acrilico. 28W 1215 x 22 x 42 mm (senza iltubo fluorescente). Corpo in policarboinato