pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTTWP10 PROIETTORE SOLARE LED 10W 2 MODULI - TWP10

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTTWP10 PROIETTORE SOLARE LED 10W 2 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8013202097763

Codice prodotto

ARTTWP10

Cod. produttore

TWP10

Produttore

ART

Idoneo per l'installazione su superfici:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Con sensore di movimento:

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

3.7...3.7 V

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Resistenza agli urti:

IK07

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...50 °C

Adatto per potenza lampada:

10...10 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

PROIETTORE LED CON PANNELLO SOLARE • Pannello solare bifacciale per favorire il doppio irraggiamneto ed aumentare l’efficienza • Proiettore led separato dal pannello solare, permette l’installazione anche in ambienti non assolati • Non necessita di lineaelettrica • Ideale per balconi, garage, installazioni temporanee, luoghi senza energia elettrica. • Nessun costo d’esercizio • Proiettore LED orientabile a 360°, dotato di ottica con lenti • Dotato di rilevatore di presenza e sensore crepuscolare per consentire l’intervento automatico • 5 funzioni selezionabili • Di facile installazione a muro tramite staffa orientabile a 360°, con piedini retrattili • Dotato di funzione power bank per ricarica d’emergenza di cellulari, tablet, etc. (1 uscita USB 5V-1A) • 1 presa micro USB 5V-1A per ricaricare il proiettore • Grado di protezione: IP65, per uso all’esterno • Corpo in tecnopolimero resistente alle intemperie, ai raggi UV e agli urti IK07