pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTTQS33 PLAFONIERA LED 24W QUADRA 3 IN 1 - TQS33

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTTQS33 PLAFONIERA LED 24W QUADRA 3 IN 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202016290

Codice prodotto

ARTTQS33

Cod. produttore

TQS33

Produttore

ART

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per potenza lampada:

24...24 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2400...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...5700 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

330 mm

Altezza/profondità:

50 mm

Lunghezza:

330 mm

TRITONQ SMART. Innovative plafoniere quadrate con tecnologia LED. Equipaggiate con rilevatore di presenza e batteria tampone. Corpo in policarbonato bianco ad alta resistenza meccanica. Diffusore satinato in policarbonato ad alta diffusione luminosa. Alimentatore integrato IC “no sfarfallio”. Dotate di staffa posteriore per il fissaggio a parete. Morsettiera per collegamento elettrico. Selettore per “cambio tonalità”. 24W 3000-4000-5700°K 2400lm