pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTTQ22 PLAF. LED 12W QUADRA CON CCT IP54 - TQ22

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTTQ22 PLAF. LED 12W QUADRA CON CCT IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202016108

Codice prodotto

ARTTQ22

Cod. produttore

TQ22

Produttore

ART

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per potenza lampada:

12...12 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1250...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...5700 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

220 mm

Altezza/profondità:

50 mm

Lunghezza:

220 mm

Plafoniere quadrate con tecnologia LED. Corpo in policarbonato bianco ad alta resistenza meccanica. Diffusore satinato in policarbonato ad alta diffusione luminosa. Alimentatore integrato IC “no sfarfallio”. Dotate di staffa posteriore per il fissaggio aparete. Morsettiera per collegamento elettrico. Selettore per “cambio tonalità”. 12W 1250 lm 3000-4000-5700K