pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTTF.610.XW TURBOFAN 3X2W GU 10 230V B. XCAL - TF.610.XW

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - GU10

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 275...275 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013202873954

Codice prodotto

ARTTF.610.XW

Cod. produttore

TF.610.XW

Produttore

ART

Attacco lampada:

GU10

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

275...275 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Riflettore

Lunghezza:

65 mm

Colore:

Bianco

Diametro:

49.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Alta dissipazione del calore. Dimensioni adatte per sostituire le normali lampadine alogene dicroiche. 3 LED bianchi di potenza 2W. Intensità luminosa: 1000 lux (alla distanza di 1 m). Assorbimento: 6 W. Attacco: GU10. Per alimentazione diretta a 230 V. Temperatura di funzionamento: < 55°C. Per uso all’interno: IP 20. Temperatura di colore: 2700°K (bianco extracaldo). Flusso luminoso: 275 lm.