pagina iniziale
in esaurimento

ARTELETA INTERNATION - ARTTF.6 TUBO FLUORESCENTE 6W 16X282 MM - TF.6

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTTF.6 TUBO FLUORESCENTE 6W 16X282 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G5

  • Lunghezza - 282 mm

  • Temperatura di colore correlata - 6400 K

  • Forma della lampada - Asta

  • Diametro del tubo - 16 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202613031

Codice prodotto

ARTTF.6

Cod. produttore

TF.6

Produttore

ART

Attacco lampada:

G5

Lunghezza:

282 mm

Temperatura di colore correlata:

6400 K

Forma della lampada:

Asta

Diametro del tubo:

16 mm

Applicazione:

Generale

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Tubi fluorescenti 6400°K Ø 16 x 212 mm attacco G5 6W