ARTELETA INTERNATION - ARTTF.316.XW TURBOFAN 3X1W MR 16 12V B. XCAL - TF.316.XW
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - Altro
Potenza della lampada - 4.5...4.5 W
Flusso luminoso - 155...155 lm
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tensione nominale - 11...18 V
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
8013202873770
Codice prodotto
ARTTF.316.XW
Cod. produttore
TF.316.XW
Produttore
ART
Attacco lampada:
Altro
Potenza della lampada:
4.5...4.5 W
Flusso luminoso:
155...155 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tensione nominale:
11...18 V
Forma della lampada:
Riflettore
Lunghezza:
38.7 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Colore:
Bianco
Diametro:
50 mm
Designazione della lampada:
MR16
Grado di protezione (IP):
IP20


