pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTSTQ.K4 MINI FARETTO LED QUADR.CROMO 4000K - STQ.K4

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTSTQ.K4 MINI FARETTO LED QUADR.CROMO 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Cromo

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8013202622217

Codice prodotto

ARTSTQ.K4

Cod. produttore

STQ.K4

Produttore

ART

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Cromo

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Adatto per potenza lampada:

1...1 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

20 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

20 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

80...0 lm

Corrente nominale:

350...350 mA

Altezza di installazione:

24...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

STARRY LED mini faretti led da incasso quadrati. Ideali per creare effetti “cielo stellato”, per luci d’ambientazione in sale, corridoi, in alberghi, luoghi comuni ed anche abitazioni. Adatti per montaggio in controsoffitto o tramite controcassa a pareteo a pavimento. Testa a sagoma quadrata. Corpo in acciaio inossidabile. 1 Led bianco ad alta luminosità. Alimentazione tramite alimentatore a corrente costante. Tensione: 3÷3,4 V c.c. - 350 mA . Resa cromatica: > 70. Efficienza luminosa: 80 lm/w. Grado diprotezione: IP44. Cavetti L=20 cm. Dimensioni: 20x20x24 mm. Ø foro in controsoffitto: 19 mm. Peso: 17 gr. Angolo di diffusione: 30°. corpo cromato. Consumo: 1W. Colore: bianco diurno 4.000°K. Flusso luminoso: 80Lm.