pagina iniziale
in esaurimento

ARTELETA INTERNATION - ARTSS719.D LAMPADA SLIM R7S LED 10W 4000K - SS719.D

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTSS719.D LAMPADA SLIM R7S LED 10W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - R7s

  • Potenza della lampada - 9...9 W

  • Flusso luminoso - 1000...1000 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

79 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013202735085

Codice prodotto

ARTSS719.D

Cod. produttore

SS719.D

Produttore

ART

Attacco lampada:

R7s

Potenza della lampada:

9...9 W

Flusso luminoso:

1000...1000 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Altro

Lunghezza:

118 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Durata di vita nominale media:

20000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

15 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con telecomando/comando remoto:

no

Innovative lampadine led con attacco R7s e dimensioni adatte a sostituire le tradizionali lampadine alogene. Grazie alla particolare posizione dei led, queste lampade sono in grado di diffondere la luce a 360°, e possono perciò essere montate in quasi tutti gli apparecchi con doppio attacco, senza nessun intervento di modifica dell'apparecchio. Accensione istantanea. Custodia: in vetro + ceramica. Led ad alta potenza. Resa cromatica: > 80. Vita media: 20.000 ore. Classe d’isolamento: II. Grado di protezione: IP 20, per uso all’interno. Dimensioni: ∅ 15x118 mm. Lampadina led attacco 9W R7s 1000Lm bianco diurno 4.000°K 360°.