pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTSP.300 FARO LED 10W 4000K IP65 FIN.BIANCA - SP.300

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTSP.300 FARO LED 10W 4000K IP65 FIN.BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 110...230 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202991405

Codice prodotto

ARTSP.300

Cod. produttore

SP.300

Produttore

ART

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

110...230 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

sì

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Riflettore:

Ultra brillante

Altezza/profondità:

48 mm

Adatto per potenza lampada:

10...10 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

165 mm

Lunghezza:

195 mm

Fattore di potenza:

0.98

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

850...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Corpo in allumino pressofuso verniciato a polveri epossidiche. LED: Array Bridgelux brevettato. Riflettore antiabbagliamento, ad alta efficienza, massimizza la resa luminosa. Parabola argentata per ottimizzare il flusso. Staffa di fissaggio con scala goniometrica. Tensione di funzionamento: da 110V – 230V. Frequenza: 50Hz – 60Hz. Fattore di potenza: >0.98. Efficienza energetica: >82%. Tensione di lavoro: DC30-36V. Alimentatore carenato IP 65. Morsetti per collegamento. Cavi di alimentazione. LED: 1 pz. C.O.B. da 10W. Efficienza luminosa del LED: 90lm/W. Efficienza luminosa: >85%. Area fascio luminoso 1m: 3,3x3,3m - 2m: 6,5x6,5m - 3m: 9,8x9,8m. Apertura fascio luminoso: 120°. Illuminazione equivalente: 90W (raffronto con lampade alogene). Indice di resa cromatica: RA>75. Temperatura di funzionamento: -40°C ~ +55°C. Per uso all’esterno IP65. Durata del led: 50.000 ore ca. Dimensioni: 195x165x48mm. Peso: 1,5kg. Cassa colore bianco. LED bianco diurno 4000K 850lm