ARTELETA INTERNATION - ARTSP.1912.LED.WW STRINGA RICAMBIO X PLR.19.LED.WW - SP.1912.LED.WW
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tenda/rete luminosa
Lunghezza totale - 1.5 m
Colore - Bianco
Numero di punti luce - 19
Confezione
10 PZ
EAN
8013202396088
Codice prodotto
ARTSP.1912.LED.WW
Cod. produttore
SP.1912.LED.WW
Produttore
ART
Tipologia:
Tenda/rete luminosa
Lunghezza totale:
1.5 m
Colore:
Bianco
Numero di punti luce:
19
Cavo portante H05RN-F 3x1,0 mm2 con innesti a T collegati a 12 cadute in gomma H03RN-F 1x0,50 mm2. Cavo di alimentazione H05RN-F 2x1,0 mm2, corredato di raddrizzatore da 3 A e spina Schuko IP 44. Grazie ai connettori posti all’estremità del cavo portante, questo sistema è facilmente estendibile. Ogni caduta è dotata alla propria estremità di un connettore femmina; è quindi possibile estendere il sistema anche in verticale.


