pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTSP.105 FARO LED BIANCO 240W 2700K IP65 - SP.105

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTSP.105 FARO LED BIANCO 240W 2700K IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202990866

Codice prodotto

ARTSP.105

Cod. produttore

SP.105

Produttore

ART

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Altezza/profondità:

140 mm

Adatto per potenza lampada:

240...240 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

425 mm

Lunghezza:

485 mm

Fattore di potenza:

0.95

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

20000...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Fari LED. Corpo in alluminio pressofuso verniciato bianco con polveri epossidiche . LED: Array Bridgelux brevettato. Riflettore antiabbagliamento, ad alta efficienza, massimizza la resa luminosa. Parabola argentata per ottimizzare il flusso. Staffa di fissaggio con scala goniometrica. Tensione di funzionamento: 85V - 265V~. Frequenza: 50Hz-60Hz. Tensione di lavoro: DC12-24V. Alimentatore carenato: IP 65. Morsetti per collegamento. LED: 4 pz. C.O.B. Resa cromatica: >75. Efficienza energetica: >82%. Efficienza luminosa del LED: 90lm/W. Efficienza luminosa: >90%. Fattore di potenza: >0.95. Durata del led (*): 50000 ore. Temperatura di funzionamento: -40°C +55°C. Grado di protezione IP65. Consumo: 240W. Flusso luminoso: 20.000 lm. Angolo di diffusione: 120°.Colore: bianco caldo 2700K.