pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTSLB820 ALIMENTATORE SLIM 24V 200W - SLB820

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTSLB820 ALIMENTATORE SLIM 24V 200W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 200...200 W

  • Corrente d'uscita - 8300...8300 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Adatto per tensione costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202095684

Codice prodotto

ARTSLB820

Cod. produttore

SLB820

Produttore

ART

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

200...200 W

Corrente d'uscita:

8300...8300 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

32 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

58 mm

Lunghezza:

238 mm

ALIMENTATORI serie flat , per esterno. Per apparecchi led in tensione costante. Stabilizzati. Alimentatori in tensione costante dalle dimensioni estremamente compatte. Adatti per alimentare prodotti led. Entrata ed uscita separate. Corpo in alluminio satinato. Alimentazione: 170-250V ~50 Hz. Protetti contro i corto circuiti e sovraccarichi. Doppio isolamento. Grado di protezione: IP67. Temperatura di funzionamento: -30°C +50°C. Stagni per uso all’esterno. Alimentatori compatti per apparecchi led 200W 24VDC uscita 8,3A. Dimensioni: 238x58x32mm.