pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTSLB810 ALIMENTATORE SLIM 24V 100W - SLB810

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTSLB810 ALIMENTATORE SLIM 24V 100W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 100...100 W

  • Corrente d'uscita - 4170...4170 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Adatto per tensione costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202095622

Codice prodotto

ARTSLB810

Cod. produttore

SLB810

Produttore

ART

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

100...100 W

Corrente d'uscita:

4170...4170 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

16.8 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

62 mm

Lunghezza:

178 mm

ALIMENTATORI serie flat , per esterno. Per apparecchi led in tensione costante. Stabilizzati. Alimentatori in tensione costante dalle dimensioni estremamente compatte. Adatti per alimentare prodotti led. Entrata ed uscita separate. Corpo in alluminio satinato. Alimentazione: 170-250V ~50 Hz. Protetti contro i corto circuiti e sovraccarichi. Doppio isolamento. Grado di protezione: IP67. Temperatura di funzionamento: -30°C +50°C. Stagni per uso all’esterno. Alimentatori compatti per apparecchi led 100W 24VDC uscita 4.17A. Dimensioni: 178x62x16,8mm.