pagina iniziale
in esaurimento

ARTELETA INTERNATION - ARTSG964.WW LAMPADA G9 64 LED 3W 3000K - SG964.WW

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTSG964.WW LAMPADA G9 64 LED 3W 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G9

  • Potenza della lampada - 3...3 W

  • Flusso luminoso - 190...190 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013202975320

Codice prodotto

ARTSG964.WW

Cod. produttore

SG964.WW

Produttore

ART

Attacco lampada:

G9

Potenza della lampada:

3...3 W

Flusso luminoso:

190...190 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Altro

Lunghezza:

50.5 mm

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

16 mm

BISPINA 230V. Attacco: G9. Alimentazione: 230V - 50Hz. Angolo di diffusione luminosa: 360°. Vita media: > 25.000 ore. Classe energetica: A++. Consumo: 3W. N° LED: 64.