ARTELETA INTERNATION - ARTSG928.WW LAMPADA G9 28 LED 4W 3000K - SG928.WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G9
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 280...280 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 50.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202974255
Codice prodotto
ARTSG928.WW
Cod. produttore
SG928.WW
Produttore
ART
Base:
G9
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
280...280 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
50.5 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
16 mm
Piccole lampadine led dall’innovativo rivestimento in materiale siliconico termoconduttivo. Questo rivestimento garantisce la protezione meccanica dagli urti, aumenta la dissipazione del calore, mantenendo al massimo l’efficienza luminosa dei led. Attacco G9. Alimentazione 230V - 50Hz. Angolo di diffusione luminosa 360°. Vita media > 25.000 ore. Classe energetica A++. LED 4W 280Lm 3000K.