ARTELETA INTERNATION - ARTSG705.WW LAMPADA R7S LED 5W BIANCO CALDO - SG705.WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - Altro
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 500...500 lm
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
31 Kg CO₂-eq
EAN
8013202976846
Codice prodotto
ARTSG705.WW
Cod. produttore
SG705.WW
Produttore
ART
Attacco lampada:
Altro
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
500...500 lm
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tensione nominale:
230...230 V
Lunghezza:
78 mm
Durata di vita nominale media:
35000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
20 mm


