pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTSG448.WW LAMPADA G4 48 LED 12V 3W 3000K - SG448.WW

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTSG448.WW LAMPADA G4 48 LED 12V 3W 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Potenza della lampada - 3...3 W

  • Flusso luminoso - 170...170 lm

  • Forma della lampada - Altro

  • Attacco lampada - G4

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013202975368

Codice prodotto

ARTSG448.WW

Cod. produttore

SG448.WW

Produttore

ART

Tensione nominale:

12...12 V

Potenza della lampada:

3...3 W

Flusso luminoso:

170...170 lm

Forma della lampada:

Altro

Attacco lampada:

G4

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Diametro:

12 mm

Lunghezza:

38 mm

Durata di vita nominale media:

25000 h

BISPINA. Attacco: G4. Alimentazione: 12 V c.a. - c.c.. Angolo di diffusione luminosa: 360°. Vita media: > 25.000 ore. Classe energetica: A++. Consumo: 3W. N° LED: 48.