pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTSG424.WW LAMPADA G4 24 LED 12V 1.5W 3000K - SG424.WW

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTSG424.WW LAMPADA G4 24 LED 12V 1.5W 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G4

  • Potenza della lampada - 1.5...1.5 W

  • Flusso luminoso - 110...110 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 12...12 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013202975788

Codice prodotto

ARTSG424.WW

Cod. produttore

SG424.WW

Produttore

ART

Attacco lampada:

G4

Potenza della lampada:

1.5...1.5 W

Flusso luminoso:

110...110 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Altro

Lunghezza:

35 mm

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

10 mm

BISPINA. Attacco: G4. Alimentazione: 12 V c.a. - c.c.. Angolo di diffusione luminosa: 360°. Vita media: > 25.000 ore. Classe energetica: A++. Consumo: 1.5W. N° LED: 24.