pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTSFG8.WW LAMPADA LED GLOBO E27 8W B.CALDO - SFG8.WW

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTSFG8.WW LAMPADA LED GLOBO E27 8W B.CALDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 800...800 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013202976587

Codice prodotto

ARTSFG8.WW

Cod. produttore

SFG8.WW

Produttore

ART

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

800...800 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

140 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Durata di vita nominale media:

30000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con telecomando/comando remoto:

no

Bulbo interamente in vetro satinato: rende la luce ancora più morbida. Led a filamento allungato. Miscela di gas all’interno del bulbo: migliora le prestazioni ed allunga la vita. Base in plastica per permettere un’alta dissipazione termica (solo per 6W e 8W). Circuito di controllo con componenti integrati in SMD: aumenta la stabilità di corrente e tensione. Resa cromatica: >80. Efficienza luminosa: >100 lm/W. Vita media: 30.000 ore. Virola con finitura nichelata. Isolamento: classe II. Grado di protezione: IP20, per uso all’interno. LED GLOBO E27 8W 800Lm 3000K 360°.