ARTELETA INTERNATION - ARTSC717.D LAMPADA R7S LED 17W 4000K - SC717.D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - R7s
Potenza della lampada - 17...17 W
Flusso luminoso - 1900...1900 lm
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
143 Kg CO₂-eq
EAN
8013202735252
Codice prodotto
ARTSC717.D
Cod. produttore
SC717.D
Produttore
ART
Attacco lampada:
R7s
Potenza della lampada:
17...17 W
Flusso luminoso:
1900...1900 lm
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
118 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Durata di vita nominale media:
20000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
29 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con telecomando/comando remoto:
no