pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTS.605 LAMPADA SFERETTA 3.5V - S.605

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTS.605 LAMPADA SFERETTA 3.5V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E10

  • Colore - Neutro

  • Forma della lampada - Sfera

  • Lunghezza totale - 23 mm

  • Diametro - 11 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202531441

Codice prodotto

ARTS.605

Cod. produttore

S.605

Produttore

ART

Attacco lampada:

E10

Colore:

Neutro

Forma della lampada:

Sfera

Lunghezza totale:

23 mm

Diametro:

11 mm

Corrente nominale:

200 mA

Adatto per torce:

Lampada nana a filamento per torce