pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTS.2243.A.24 SPIA AMBRA 24V - S.2243.A.24

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTS.2243.A.24 SPIA AMBRA 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Colore della lente - Arancione

  • Con lampada inclusa -

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8013202588001

Codice prodotto

ARTS.2243.A.24

Cod. produttore

S.2243.A.24

Produttore

ART

Numero di segnalatori luminosi:

1

Colore della lente:

Arancione

Con lampada inclusa:

Tensione d'esercizio nominale Ue:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione della lente:

Piatto

Diametro del foro:

10 mm

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Segnalatore luminoso con riflettore cromato, gemma bassa. • Con cavetti PVC 0,50 mm² - lunghezza 200 mm