pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTS.2243.0.R.12 SPIA FASTON ROSSA 12V - S.2243.0.R.12

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTS.2243.0.R.12 SPIA FASTON ROSSA 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Rosso

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 12...12 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013202590301

Codice prodotto

ARTS.2243.0.R.12

Cod. produttore

S.2243.0.R.12

Produttore

ART

Colore della lente:

Rosso

Tensione d'esercizio nominale Ue:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di segnalatori luminosi:

1

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

10 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Con lampada inclusa:

sì

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Con anello frontale:

sì

Esecuzione della lente:

Piatto

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Segnalatore luminoso con riflettore cromato, Faston 6,3 x 0,8 mm, gemma bassa.