ARTELETA INTERNATION - ARTS.2233.T.24 SPIA TRASPARENTE 24V - S.2233.T.24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Neutro
Tensione d'esercizio nominale Ue - 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero di segnalatori luminosi - 1
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8013202579801
Codice prodotto
ARTS.2233.T.24
Cod. produttore
S.2233.T.24
Produttore
ART
Colore della lente:
Neutro
Tensione d'esercizio nominale Ue:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di segnalatori luminosi:
1
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
10 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con lampada inclusa:
sì
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Con anello frontale:
sì
Esecuzione della lente:
Alto
Materiale dell'anello frontale:
Plastica


