pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTS.2233.0.A.24 SPIA FASTON AMBRA 24V - S.2233.0.A.24

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Arancione

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013202583204

Codice prodotto

ARTS.2233.0.A.24

Cod. produttore

S.2233.0.A.24

Produttore

ART

Colore della lente:

Arancione

Tensione d'esercizio nominale Ue:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di segnalatori luminosi:

1

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

10 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Con lampada inclusa:

sì

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Con anello frontale:

sì

Esecuzione della lente:

Alto

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Segnalatore luminoso con riflettore cromato. Faston 6,3 x 0,8 mm. Gemma alta.