ARTELETA INTERNATION - ARTRS.2 CADUTA PIOGGIA CHIARA C/GIOCO LUCI - RS.2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tenda/rete luminosa
Numero di punti luce - 48
Colore - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
8013202119045
Codice prodotto
ARTRS.2
Cod. produttore
RS.2
Produttore
ART
Tipologia:
Tenda/rete luminosa
Numero di punti luce:
48
Colore:
Giallo
Addobbi luminosi già pronti all’uso. Simulano la “pioggia” o la “nevicata”. Ideali per gli attraversamenti stradali, per decorare le facciate di palazzi e centri commerciali. 48 lampadine E14 - 14 V - 5 W con contatto permanente. Consumo 240W, Composto da un cavo H03RN-F e da 6 cadute lunghezza 80 cm distanti 30 cm l’una dall’altra. Gioco luci stagno IP 55 a velocità regolabile e cavo di alimentazione H05RN-F 2x1,00 mm2 completo di spina Schuko stagna IP 44.