pagina iniziale

CABUR - 15m calza trecciata minibox dispenser, diametro 15mm, grigio. - CTB15050G

CABUR S.R.L.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 15 mm

  • Materiale - Altro

  • Qualità del materiale - poliestere (PET)

  • Senza alogeni -

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963082938

Codice prodotto

1ACTB15050G

Cod. produttore

CTB15050G

Produttore

CBRCTB15050G

Diametro nominale:

15 mm

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

poliestere (PET)

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Aperto (montabile in un secondo tempo):

No

Protezione antincendio secondo UL 94:

V2

Calza trecciata in box dispenser, diametro 15 mm, colore grigio