pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTRLS.9118.N SPINA MOBILE PIATTA 2P+T 16A NERA - RLS.9118.N

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTRLS.9118.N SPINA MOBILE PIATTA 2P+T 16A NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tipo italiano P17

  • Corrente nominale - 16 A

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Direzione di innesto - Angolo retto

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8013202992075

Codice prodotto

ARTRLS.9118.N

Cod. produttore

RLS.9118.N

Produttore

ART

Tipologia:

Tipo italiano P17

Corrente nominale:

16 A

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Direzione di innesto:

Angolo retto

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Spina mobile piatta 2P+T 16A 250V nera. Corpo in policarbonato spinotti in ottone nichelato annegati e protetti fermacavo con viti.